※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

琺瑯ノマクキャセロール

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)310 注文コード46706416 品番24cm NOM-24T BK ブラック
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

鍋の板厚は、1.6mm。熱伝導がよく、保温力があるので、食材へ均一に熱が回り、美味しく調理できます。
24cmは最大4.0Lの容量で、スープやシチュー作りにうれしいたっぷりサイズ。使いやすい深さと、ほどよい重みがあります。

材質琺瑯 全長(mm)310 高さ(mm)165 容量(L)4 口径(Φmm)246

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする