和田助製作所
和田助製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
和田助製作所の グラス・食器・カトラリー
和田助製作所の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
SWカレートレー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46706565
品番
24cm
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
形状
カレー皿
直径(Φmm)
240
高さ(mm)
40
材質
18-8ステンレス
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
外径×高さH(Φmm×mm)
240×40
注意
※カップは別売りです。