※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
和田助製作所
和田助製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
和田助製作所の グラス・食器・カトラリー
和田助製作所の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
SW 小判エントレディッシュ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長辺(mm)
284
注文コード
46706617
品番
平渕
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
長辺
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
小判皿
長辺(mm)
284
短辺(mm)
204
高さ(mm)
123
材質
18-8ステンレス
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
寸法(縦×横×高さ)(mm)
287×204×123