※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW 小判ベジタブルディッシュ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46706678 品番 9インチ
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
形状小判皿 長辺(mm)230 短辺(mm)155 高さ(mm)73 材質18-8ステンレス 電子レンジ× 食器洗浄機 寸法(縦×横×高さ)(mm)230×155×73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする