※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
和田助製作所
和田助製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
和田助製作所の グラス・食器・カトラリー
和田助製作所の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
SW 小判ベジタブルディッシュ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46706687
品番
10インチ
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
形状
小判皿
長辺(mm)
255
短辺(mm)
185
高さ(mm)
75
材質
18-8ステンレス
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
寸法(縦×横×高さ)(mm)
255×185×75