大和産業
大和産業の 店舗運営用品
大和産業の ショッピングカート・かご・バッグ
大和産業の ショッピングカート/専用カート
ショッピングカート ST20-C100
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46711343
品番
ST20-C100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
従来のカートに比べて、幅がコンパクトになり、通路の狭い店舗様でも楽々切り返しが可能です。
上部はカゴが水平に置けるので、商品の偏りもありません。
材質
スチール
幅(mm)
ネスティング:134
質量(kg)
7.3
表面処理
カラーコーティング
キャスター径(Φmm)
101
注意
※公道での使用は出来ません。
過剰に重い荷物も載せないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300