※代表画像

FS18LT100-S センサブラケット(近接センサ用)Lタイプ 岩田製作所 46712321 FS18LT100-S センサブラケット(近接センサ用)Lタイプ 岩田製作所 46712321

センサブラケット(近接センサ用)Lタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46712321 品番 FS18LT100-S
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
適合センサM18 材質SUS304 寸法A(mm)100 寸法L(mm)116 寸法t(mm)2.5 取付ピッチ(mm)30 質量(g)112 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする