※代表画像

FS30LT070-S センサブラケット(近接センサ用)Lタイプ 岩田製作所 46712416 FS30LT070-S センサブラケット(近接センサ用)Lタイプ 岩田製作所 46712416

センサブラケット(近接センサ用)Lタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46712416 品番 FS30LT070-S
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
適合センサM30 材質SUS304 寸法A(mm)70 寸法L(mm)92 寸法t(mm)3 取付ピッチ(mm)40 質量(g)144 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする