曜日別特売
CNR2-45 屋外ベルトコンベア用5tゴム巻キャリヤローラ(天然ゴム)[CNR2] JRC 46713897

 

CNR2-45 屋外ベルトコンベア用5tゴム巻キャリヤローラ(天然ゴム)[CNR2] JRC 46713897
CNR2-45 屋外ベルトコンベア用5tゴム巻キャリヤローラ(天然ゴム)[CNR2] JRC 46713897

屋外ベルトコンベア用5tゴム巻キャリヤローラ(天然ゴム)[CNR2]

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
ベルト幅(mm)450
内容量1本注文コード46713897品番CNR2-45
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥14,685
販売価格(税別)
13,350

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。
鋼管製ローラの表面にゴムを焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。

用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラベルト幅(mm)450寸法BB(mm)6204ZZ寸法D(mm)99寸法G(mm)3寸法K(mm)15寸法L1(mm)165寸法L2(mm)173寸法L3(mm)195寸法a(mm)8寸法b(mm)14寸法d(mm)20質量(kg)2.4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき400/税込440
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする