曜日別特売
RNBR2-1200 屋外ベルトコンベア用5tゴム巻リターンローラ(ニトリルゴム巻)[RNBR2] JRC 46714186

 

RNBR2-1200 屋外ベルトコンベア用5tゴム巻リターンローラ(ニトリルゴム巻)[RNBR2] JRC 46714186
RNBR2-1200 屋外ベルトコンベア用5tゴム巻リターンローラ(ニトリルゴム巻)[RNBR2] JRC 46714186

屋外ベルトコンベア用5tゴム巻リターンローラ(ニトリルゴム巻)[RNBR2]

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
ベルト幅(mm)1200
内容量1本注文コード46714186品番RNBR2-1200
参考基準価格(税別)¥121,200販売価格(税込)¥124,432
販売価格(税別)
113,120

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。
耐油性に優れた天然ゴムを鋼管製ローラの表面に焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。

用途屋外ベルトコンベア用リターンローラベルト幅(mm)1200寸法BB(mm)6205ZZ寸法D(mm)150寸法G(mm)4寸法K(mm)30寸法L1(mm)1300寸法L2(mm)1330寸法L3(mm)1360寸法a(mm)11寸法b(mm)18寸法d(mm)25質量(kg)26

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき900/税込990
沖縄地方数量1につき2,900/税込3,190
離島数量1につき2,900/税込3,190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする