曜日別特売
YC-245 屋外ベルトコンベア用YC型キャリヤローラ[YC] JRC 46714518

 

YC-245 屋外ベルトコンベア用YC型キャリヤローラ[YC] JRC 46714518
YC-245 屋外ベルトコンベア用YC型キャリヤローラ[YC] JRC 46714518

屋外ベルトコンベア用YC型キャリヤローラ[YC]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ベルト幅(mm)450
内容量1本注文コード46714518品番YC-245
参考基準価格(税別)¥7,820販売価格(税込)¥8,030
販売価格(税別)
7,300

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、帰り側(リターン側)のベルトを支持するローラです。
基本仕様は通常のキャリヤローラ(C型)と同様ですが、2槽式用のため、ローラ幅(L1、L2、L3)はそれぞれ長くなっています。

用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラベルト幅(mm)450寸法BB(mm)6204ZZ寸法D(mm)89.1寸法G(mm)3寸法K(mm)15寸法L1(mm)250寸法L2(mm)258寸法L3(mm)280寸法a(mm)8寸法b(mm)14寸法d(mm)20質量(kg)2.8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき400/税込440
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする