曜日別特売
GC-50 屋外ベルトコンベア用ガーランドキャリヤローラ[GC] JRC 46714649

 

GC-50 屋外ベルトコンベア用ガーランドキャリヤローラ[GC] JRC 46714649
GC-50 屋外ベルトコンベア用ガーランドキャリヤローラ[GC] JRC 46714649

屋外ベルトコンベア用ガーランドキャリヤローラ[GC]

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
ベルト幅(mm)500
内容量1本注文コード46714649品番GC-50
参考基準価格(税別)¥6,260販売価格(税込)¥6,424
販売価格(税別)
5,840

ガーランドキャリヤアイドラ(GC型)に使用されるローラです。
軸端部にはジョイントリンク用の孔が開いています。
本製品はBW400~900専用です。
BW1050、1200の場合は、GCC型およびGCT型をご参照ください。

用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラベルト幅(mm)500寸法A(mm)8.3寸法BB(mm)6204ZZ寸法D(mm)89.1寸法E(mm)8寸法K(mm)24寸法L1(mm)180寸法L2(mm)212寸法L3(mm)228寸法d(mm)20質量(kg)2.2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき400/税込440
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする