曜日別特売
GC-60 屋外ベルトコンベア用ガーランドキャリヤローラ[GC] JRC 46714667

 

GC-60 屋外ベルトコンベア用ガーランドキャリヤローラ[GC] JRC 46714667
GC-60 屋外ベルトコンベア用ガーランドキャリヤローラ[GC] JRC 46714667

屋外ベルトコンベア用ガーランドキャリヤローラ[GC]

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
ベルト幅(mm)600
内容量1本注文コード46714667品番GC-60
参考基準価格(税別)¥6,470販売価格(税込)¥6,644
販売価格(税別)
6,040

ガーランドキャリヤアイドラ(GC型)に使用されるローラです。
軸端部にはジョイントリンク用の孔が開いています。
本製品はBW400~900専用です。
BW1050、1200の場合は、GCC型およびGCT型をご参照ください。

用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラベルト幅(mm)600寸法A(mm)8.3寸法BB(mm)6204ZZ寸法D(mm)89.1寸法E(mm)8寸法K(mm)24寸法L1(mm)210寸法L2(mm)242寸法L3(mm)258寸法d(mm)20質量(kg)2.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき400/税込440
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする