曜日別特売
SRNR-900 屋外ベルトコンベア用ゴムスパイラルリターンローラ[SRNR] JRC 46714764

 

SRNR-900 屋外ベルトコンベア用ゴムスパイラルリターンローラ[SRNR] JRC 46714764
SRNR-900 屋外ベルトコンベア用ゴムスパイラルリターンローラ[SRNR] JRC 46714764

屋外ベルトコンベア用ゴムスパイラルリターンローラ[SRNR]

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
ベルト幅(mm)900
内容量1本注文コード46714764品番SRNR-900
参考基準価格(税別)¥58,350販売価格(税込)¥59,906
販売価格(税別)
54,460

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で、ベルト表面に付着した搬送物を回転しながら掻き落とすローラです。
「ゴム」をらせん形状に成形しているため、除去物が付着しにくく、粘着性・摩耗性・腐食性の高い搬送物の付着対策に適しています。

用途屋外ベルトコンベア用リターンローラベルト幅(mm)900寸法B(mm)14寸法BB(mm)6204ZZ寸法D1(mm)115寸法D2(mm)85寸法G(mm)3寸法K(mm)26寸法L0(mm)960寸法L1(mm)1000寸法L2(mm)1030寸法L3(mm)1052寸法P(mm)20寸法W(mm)100寸法a(mm)8寸法d(mm)20寸法h(mm)15質量(kg)14.6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,800/税込3,080
離島数量1につき2,800/税込3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする