曜日別特売
AC-CT-105-45° テーパ型キャリヤ用センターローラトラフ角度45°寸[AC-CT-45] JRC 46715123

 

AC-CT-105-45° テーパ型キャリヤ用センターローラトラフ角度45°寸[AC-CT-45] JRC 46715123
AC-CT-105-45° テーパ型キャリヤ用センターローラトラフ角度45°寸[AC-CT-45] JRC 46715123

テーパ型キャリヤ用センターローラトラフ角度45°寸[AC-CT-45]

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
ベルト幅(mm)1050
内容量1本注文コード46715123品番AC-CT-105-45°
参考基準価格(税別)¥14,540販売価格(税込)¥14,927
販売価格(税別)
13,570

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行や片寄りトラブルの対策に効果的な、テーパ型キャリヤローラ用のセンターローラです。
テーパ型自動調芯キャリヤアイドラの各種ベルト幅に応じてご選定ください。
なお、トラフ角度が45°の場合は、L1・L2・L3寸法が他のトラフ角度と異なりますのでご注意ください。

用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラベルト幅(mm)1050寸法BB(mm)6205ZZ寸法D(mm)139.8寸法G(mm)4寸法K(mm)20寸法L1(mm)250寸法L2(mm)260寸法L3(mm)290寸法a(mm)11寸法b(mm)18寸法d(mm)25質量(kg)5.3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする