曜日別特売
PC-75 屋外ベルトコンベア用防食用塩ビ製キャリヤローラ[PC] JRC 46715489

 

PC-75 屋外ベルトコンベア用防食用塩ビ製キャリヤローラ[PC] JRC 46715489
PC-75 屋外ベルトコンベア用防食用塩ビ製キャリヤローラ[PC] JRC 46715489

屋外ベルトコンベア用防食用塩ビ製キャリヤローラ[PC]

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
ベルト幅(mm)750
内容量1本注文コード46715489品番PC-75
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥21,461
販売価格(税別)
19,510

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)に使用される硬質塩ビ(VP)製のローラです。
【特長】
・耐薬品性
・耐酸性
・耐アルカリ性
・耐水性
・材料への臭いや色の移りがない
・衛生的
・軽くて丈夫

用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ寸法BB(mm)6204ZZ寸法D(mm)114寸法G(mm)3寸法K(mm)15寸法L1(mm)265寸法L2(mm)273寸法L3(mm)295寸法a(mm)8寸法b(mm)14寸法d(mm)20質量(kg)2.1ベルト幅(mm)750

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき400/税込440
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする