曜日別特売
PC-60 屋外ベルトコンベア用防食用塩ビ製キャリヤローラ[PC] JRC 46715516

 

PC-60 屋外ベルトコンベア用防食用塩ビ製キャリヤローラ[PC] JRC 46715516
PC-60 屋外ベルトコンベア用防食用塩ビ製キャリヤローラ[PC] JRC 46715516

屋外ベルトコンベア用防食用塩ビ製キャリヤローラ[PC]

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
ベルト幅(mm)600
内容量1本注文コード46715516品番PC-60
参考基準価格(税別)¥16,010販売価格(税込)¥16,434
販売価格(税別)
14,940

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)に使用される硬質塩ビ(VP)製のローラです。
【特長】
・耐薬品性
・耐酸性
・耐アルカリ性
・耐水性
・材料への臭いや色の移りがない
・衛生的
・軽くて丈夫

用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ寸法BB(mm)6204ZZ寸法D(mm)89寸法G(mm)3寸法K(mm)15寸法L1(mm)210寸法L2(mm)218寸法L3(mm)240寸法a(mm)8寸法b(mm)14寸法d(mm)20質量(kg)1.5ベルト幅(mm)600

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき400/税込440
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする