曜日別特売
PR-750 屋外ベルトコンベア用防食用塩ビ製リターンローラ[PR] JRC 46715595

 

PR-750 屋外ベルトコンベア用防食用塩ビ製リターンローラ[PR] JRC 46715595
PR-750 屋外ベルトコンベア用防食用塩ビ製リターンローラ[PR] JRC 46715595

屋外ベルトコンベア用防食用塩ビ製リターンローラ[PR]

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
ベルト幅(mm)750
内容量1本注文コード46715595品番PR-750
参考基準価格(税別)¥36,630販売価格(税込)¥37,609
販売価格(税別)
34,190

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用する硬質塩ビ(VP)製のローラです。
【特長】
・耐薬品性
・耐酸性
・耐アルカリ性
・耐水性
・材料への臭い移りや色移りが無い
・衛生的
・軽くて丈夫

用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ寸法BB(mm)6204ZZ寸法D(mm)114寸法G(mm)3寸法K(mm)26寸法L1(mm)850寸法L2(mm)880寸法L3(mm)902寸法a(mm)8寸法b(mm)14寸法d(mm)20質量(kg)5.6ベルト幅(mm)750

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき400/税込440
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする