曜日別特売
KR-1050 屋外ベルトコンベア用落荷防止リターンローラ[KR] JRC 46715665

屋外ベルトコンベア用落荷防止リターンローラ[KR]

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
ベルト幅(mm)1050
内容量1本注文コード46715665品番KR-1050
参考基準価格(税別)¥89,010販売価格(税込)¥91,388
販売価格(税別)
83,080

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用できる、落鉱を減少させる効果のあるローラです。
鉄製ローラの表面に複数のゴムリングを配置し、ベルトの付着物の落下(落鉱)を減少させることに特化したリターンローラです。
スリーブ付きタイプに比べ、より薄く細いゴムリングを採用しており、落鉱減少にさらなる効果を発揮します。
また、ベルト接触時の「音」を抑える効果もあるため、コンベヤの騒音対策としてもご選定いただけます。

用途屋外ベルトコンベア用リターンローラベルト幅(mm)1050質量(kg)21.9寸法d(mm)25寸法L1(mm)1150寸法a(mm)11寸法D1(mm)114.3寸法D2(mm)184.3寸法L2(mm)1180寸法W(mm)60寸法b(mm)18寸法P(mm)75寸法L3(mm)1210寸法G(mm)4寸法K(mm)30寸法P1(mm)50寸法P2(mm)195寸法P3(mm)195寸法n(mm)5寸法BB(mm)6205ZZ
注意
※センターゴムリングの個数(n)はベルト幅によって異なります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき900/税込990
沖縄地方数量1につき2,900/税込3,190
離島数量1につき2,900/税込3,190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする