※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 理科/技術/科学工作
岩田製作所の プログラミング/ロボティクス
センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全76種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46715882
品番
FS18ST080-S
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
適合センサ
M18
材質
SUS304
寸法A(mm)
80
寸法L(mm)
108
寸法t(mm)
2.5
取付ピッチ(mm)
18
質量(g)
58
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード