※代表画像

FS30ST100-S センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ 岩田製作所 46716047 FS30ST100-S センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ 岩田製作所 46716047

センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46716047 品番 FS30ST100-S
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
適合センサM30 材質SUS304 寸法A(mm)100 寸法L(mm)136 寸法t(mm)3 取付ピッチ(mm)30 質量(g)127 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする