US-5025 タブレットスタンド(197〜240mm幅対応/据置) エフケイシステム 据え置きタイプ 46722123

US-5025 タブレットスタンド(197〜240mm幅対応/据置) エフケイシステム 46722123 US-5025 タブレットスタンド(197〜240mm幅対応/据置) エフケイシステム 46722123 US-5025 タブレットスタンド(197〜240mm幅対応/据置) エフケイシステム 46722123 US-5025 タブレットスタンド(197〜240mm幅対応/据置) エフケイシステム 46722123

タブレットスタンド(197〜240mm幅対応/据置)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード46722123 品番US-5025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

iPad、GalaxyTab、Kindle など各種タブレットに対応
ご利用シーンに合わせてタブレットPCを縦置きでも横置きでも設置可能
店舗 ・ イベントショールーム ・ 展示会 ・ 病院 ・ 学校 ・ 図書館 ・ 美術館 ・ 博物館 ・受付システムや案内システム、 発券システムなど、 幅広く活用できます。
iPad mini / スマートフォン / タッチペンなどが置けるスリット付き。

ブラック 質量(g)910 タイプ据え置き 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)209.5×272.5×204 取付部左右 360度回転可能 ホルダー首振り 360度回転可能 / 後方無段階調整可能 垂直負荷重(kg)底面:滑り止めゴム スリット寸法(mm)10.3/11.59 ホルダー寸法(mm)197〜240(約8〜13インチ)
注意
※iPad Pro 10.5インチモデルには対応しておりません。
※すべての 7〜13インチサイズ タブレット端末への対応は保証しておりません。
※必ずご利用される機器との寸法をご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46722123 US-5025 57646743 US-5025 タブレットスタンド(197〜240mm幅対応/据置) エフケイシステム タブレットスタンド(197〜240mm幅対応/据置) エフケイシステム 1個 6,298 税込6,928 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57646734
2023-03-13
用途:
レジ
伊那宝石株式会社 様

最低・iPad、GalaxyTab、Kindle など各種タブレットに対応 と1行目に書いているのに
全く使えません。詐欺

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする