ティ・アール・エイ(cheero)
ティ・アール・エイ(cheero)の PCアクセサリー
ティ・アール・エイ(cheero)の ケーブル
ティ・アール・エイ(cheero)の USBケーブル
TRA USBケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46736787
品番
CHE-232
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
黄
コネクタ形状
USB Type-Aオス - Lightingオス
ケーブル長(cm)
180
特性
パワーデリバリー対応/データ伝送
ケーブルタイプ
メッシュ(おしゃれな絡みにくい材質)
変換タイプ
オス - オス