TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源関連商品
電源 ユニット電源 JWTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
CH1:DC5/CH2:DC+12/CH3:DC-12
形状
カバー付き
出力電流(A)
CH1:1.3〜13/CH2:0〜5.5/CH3:0〜1
注文コード
46743015
品番
JWT100-522/C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格出力電圧・形状・出力電流
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
高調波電流規制対応。
100V/200V系ワイド入力 マルチ出力 ローコストタイプ。
FA産業用設備から化学分析装置など幅広い用途に対応。
出力電流(A)
CH1:1.3〜13/CH2:0〜5.5/CH3:0〜1
最大出力電力(W)
CH1:40/CH2:48/CH3:6
定格出力電圧(V)
CH1:DC5/CH2:DC+12/CH3:DC-12
入力電圧範囲(V)
AC85〜265/DC120〜330
形状
カバー付き
端子形状
コネクタ
推奨EMCフィルタ
RSEC-2006
、
RSEL-2002W
、
RSEN-2003