※サンプル画像 仕様、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

電源 ユニット電源 JWTシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)CH1:DC5/CH2:DC+15/CH3:DC-15 形状オープンフレーム 出力電流(A)CH1:1.3〜13/CH2:0〜4.5/CH3:0〜1 注文コード46743146 品番JWT100-5FF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は定格出力電圧・形状・出力電流など48種類から選べます 他の種類を見る

高調波電流規制対応。
100V/200V系ワイド入力 マルチ出力 ローコストタイプ。
FA産業用設備から化学分析装置など幅広い用途に対応。

出力電流(A)CH1:1.3〜13/CH2:0〜4.5/CH3:0〜1 最大出力電力(W)CH1:65/CH2:66/CH3:15 定格出力電圧(V)CH1:DC5/CH2:DC+15/CH3:DC-15 入力電圧範囲(V)AC85〜265/DC120〜330 形状オープンフレーム 端子形状ねじ 推奨EMCフィルタRSEC-2006RSEL-2002WRSEN-2003

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする