※サンプル画像 仕様、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
商品レビューを投稿する
内容量1個
定格出力電圧(V)CH1:DC5/CH2:DC+15/CH3:DC-15
形状カバー付き
出力電流(A)CH1:1.3〜13/CH2:0〜4.5/CH3:0〜1
注文コード46743155
品番JWT100-5FF/A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥26,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
この商品は定格出力電圧・形状・出力電流など48種類から選べます
他の種類を見る
高調波電流規制対応。
100V/200V系ワイド入力 マルチ出力 ローコストタイプ。
FA産業用設備から化学分析装置など幅広い用途に対応。