JWT100-5FF/B 電源 ユニット電源 JWTシリーズ TDKラムダ 46743164

※サンプル画像 仕様、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

電源 ユニット電源 JWTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個定格出力電圧(V)CH1:DC5/CH2:DC+15/CH3:DC-15形状オープンフレーム出力電流(A)CH1:1.3~13/CH2:0~4.5/CH3:0~1注文コード46743164品番JWT100-5FF/B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高調波電流規制対応。
100V/200V系ワイド入力 マルチ出力 ローコストタイプ。
FA産業用設備から化学分析装置など幅広い用途に対応。

出力電流(A)CH1:1.3~13/CH2:0~4.5/CH3:0~1最大出力電力(W)CH1:65/CH2:66/CH3:15定格出力電圧(V)CH1:DC5/CH2:DC+15/CH3:DC-15入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~330形状オープンフレーム端子形状コネクタ推奨EMCフィルタRSEC-2006RSEL-2002WRSEN-2003
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする