(楕円)15cc ミニサンプルボトル ケーエム化学 46751074

ミニサンプルボトル

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード46751074 品番(楕円)15cc
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

パッキン付です。色々なサンプルに最適です。

容量(mL)15 材質(本体)PP 口内径(Φmm)9.9 胴径×全高(Φmm×mm)30.1×53.6 材質(キャップ)PE 色(キャップ) 材質(パッキン)ソフトロン 色(本体)半透明
注意
※順次キャップ仕様変更(パッキン付→インナーリングキャップ)となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46751056
2022-10-08
用途:
ヘアケア剤のサンプル
卸売・小売業

改善点などは全くありません。
品質、価格ともに何の問題もありません。

対象商品:
46751056
2021-10-23
用途:
シャンプーのサンプルお渡し用
サービス業

サイズ的にもちょうど良く使いやすいです?
100均で購入していましたが、そちらよりもコスパ良くリピートしようと思っています。

対象商品:
46751056
2021-09-19
用途:
ゼオライト水を入れる
卸売・小売業

まとめて、購入したら安くなると嬉しいです。500こ
位欲しいので・・・

対象商品:
46751031
2020-08-20
用途:
配布サンプル用
サービス業

小さい割に口が大きく商品を入れやすく使いやすいです。
蓋が斜めに閉まりやすいので少し気を遣います。

対象商品:
46751074
2020-08-10
用途:
塗料の余りを入れている
自動車・二輪車・自転車関連業

お客様に塗装後のタッチアップペイントとして、塗料を入れてお渡しするのにちょうどよいサイズです。

対象商品:
46751065
2018-03-09
用途:
食品油脂の保存用

手のひらに乗るサイズで非常に使いやすいです。ソフトなのでつぶして内容物を押し出すことが可能である点はありがたいです。大きなボトルになるとそれはできなくなるのかな?

対象商品:
46751031
2017-05-09
用途:
オイルの保存
AKATSUKI 様 (卸売・小売業)

シンプルなデザインで思っていた通りの商品でとても使いやすいです。

対象商品:
46751074
2017-02-22
用途:
サンプル保管郵送の為
ギャラリーこいで 様 (卸売・小売業)

丁度良い大きさと丸みがいいですね。今後カラーの商品がほしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする