アズワン品番1-5184-03
付属品ステンレス(SUS304)製棚板2枚
質量(kg)72
材質(本体)ステンレス
電源(V)AC100V 50/60Hz
電力(W)1360
精度±(0.3%FS±1digit)
内寸法(mm)600×500×500
安全装置自己診断機能(熱電対断線・ヒーター断線・モーター温度スイッチ・自動過昇防止機能)、過電流ブレーカー、異常時ブザー警報
温度表示シートキー入力デジタル設定・表示
電源コード(m)4(3Pプラグ)
ヒーター鉄、クロムヒーター
分解能(℃)1℃ 1分
温度制御方式オートチューニング付きPID制御
外寸法(mm)700×695×900
温度設定範囲(℃)室温+20〜200
昇温時間約60分