P-50-2 ピースプレート フルサト工業 46783642

P-50-2 ピースプレート フルサト工業 46783642 P-50-2 ピースプレート フルサト工業 46783642 P-50-2 ピースプレート フルサト工業 46783642

ピースプレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46783642 品番P-50-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥158
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質SPHC タイプ2ツ穴 寸法A(mm)84 寸法t(mm)3.2 寸法E(mm)12 寸法B(mm)100 寸法P(mm)50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46783642 P-50-2 49842135 P50-2-3.2 ピースプレート フルサト工業 ピースプレート フルサト工業 1個 259 税込285 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする