曜日別特売
SSKT-DF36K PF管ステンレス片サドル(取付金具付) 未来工業 46785304

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSKT-DF36K PF管ステンレス片サドル(取付金具付) 未来工業 46785304
SSKT-DF36K PF管ステンレス片サドル(取付金具付) 未来工業 46785304

PF管ステンレス片サドル(取付金具付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法D(Φmm)45.5
呼び36
内容量1袋(10個)注文コード46785304品番SSKT-DF36K
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。

用途屋根瓦等へのPF管などの固定に寸法L(mm)74寸法H(mm)45.7呼び36寸法D(Φmm)45.5寸法B(mm)25
注意
※接着面の塗装によっては十分な強度が得られない場合があります。事前に確認の上、ご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする