FX71177J オールシーズン  男女共用 混入だいきらい 総ゴム裾口ジャージパンツ サンエス 46785995

 

FX71177J オールシーズン  男女共用 混入だいきらい 総ゴム裾口ジャージパンツ サンエス 46785995
FX71177J オールシーズン  男女共用 混入だいきらい 総ゴム裾口ジャージパンツ サンエス 46785995
FX71177J オールシーズン  男女共用 混入だいきらい 総ゴム裾口ジャージパンツ サンエス 46785995

オールシーズン 男女共用 混入だいきらい 総ゴム裾口ジャージパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
ウエスト(cm)72~80
内容量1着注文コード46785995品番FX71177J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

様々な環境に対応できるスタンダードモデル
高い抗菌性と帯電防止の素材を使用しています。
さらに驚きのコストパフォーマンスも実現しました。
シャリ感がある生地は着心地抜群!
異物混入防止の長いフライス仕様
パンツは総ゴム仕様でウエストの紐なし

仕様
抗菌、毛髪混入防止、帯電防止、家庭洗濯、洗濯耐久
インナーネット外側にサイズ調整ねむり穴付、裾インナーネット、ロッカーキーポケット、メッシュ裏地
ホワイトサイズL材質ポリエステル100%股下(cm)79ウエスト(cm)72~80ヒップ(cm)108ワタリ(cm)34.5性別男女共用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする