HM-150-R ネックマッサージャ HM-150 オムロンヘルスケア 46814889 HM-150-R ネックマッサージャ HM-150 オムロンヘルスケア 46814889 HM-150-R ネックマッサージャ HM-150 オムロンヘルスケア 46814889 HM-150-R ネックマッサージャ HM-150 オムロンヘルスケア 46814889 HM-150-R ネックマッサージャ HM-150 オムロンヘルスケア 46814889

ネックマッサージャ HM-150

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード46814889 品番HM-150-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

疲れた筋肉をつつみこみ、しっかりもみほぐします。ボタンひとつでかんたん操作。
首や肩まわりにフィットしやすい形状なので、ほぐしたい部位にピッタリとあててマッサージを行うことができます。
首や肩以外にも、腰や太ももなどにもお使いいただけます。
じんわりと温めるヒーター機能搭載でヒーターを内蔵したもみ玉が、患部を温めながらコリをほぐします。
もみ玉の回転方向を切り替えることができ、大小4つのもみ玉がこりや疲れをほぐします。

付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き) レッド 電源AC100V(50/60Hz) 本体質量(kg)約1.7(専用ACアダプタ含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×180×490 機能ヒーター機能、オートパワーオフ機能、リバース機能 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231AHBZX00006000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
注意
※もみ玉は、マッサージ中のみ温かくなります。
※ヒーターによる温熱治療効果はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする