バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。Sタイプはジョイントシートの上下にノンアスフェルトシートとを組合わせ、PTFE外皮のフローをより改善したタイプのガスケットです。
説明文には5Kーと表示はありませんでした。商品が到着してから分かっても意味が有りません説明欄、詳細欄での表示を望みます
商品情報が分かりずらく、ご迷惑おかけし申し訳ございません。「JISクラス」という表記で、記載はしておりますので、参考にしていただけますと幸いです。今後もMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。