フランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Nタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46818746 品番 V#7030N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。
耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。
接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。
低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。
PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。

用途
腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。
グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。
ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。
ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。
種別フランジ用中パッキン JISクラス5K 呼び径(A)20 厚さ(mm)2.8 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-100〜150 内径(Φmm)36 呼び径(B)3/4 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)55 圧縮率(%)約15(25MPa時) 特性耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性 呼び圧力5K 締付圧力(N/mm2)14.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする