曜日別特売
V#8596V-SES 20K-100A うず巻き形ガスケット(内外輪) 日本バルカー 46819035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V#8596V-SES 20K-100A うず巻き形ガスケット(内外輪) 日本バルカー 46819035
V#8596V-SES 20K-100A うず巻き形ガスケット(内外輪) 日本バルカー 46819035

うず巻き形ガスケット(内外輪)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径100A
呼び圧力20K
内容量1個注文コード46819035品番V#8596V-SES 20K-100A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

所定の装着厚さ(たとえば呼び厚さが4.5mmものを3.2~3.4にする)に締め付けるだけでシールできますので、作業に熟練を要しません。
とくに外輪付のものではこのリングが締め付け厚さの目安としても役立ちます。
高温・高圧に耐え、使用条件が急激に変化しても良好なシール性を保持します。
また熱サイクルや圧力サイクルにさらされたり、配管系の適応力が加わっても容易に漏れたり、破損したりしません。
極低温環境の使用にも適しています。
フープやフィラー、枝あるいはリングの組み合わせを変える事より管フランジのみでなく広範な危機と装置に使用できます。
フランジ面の精密仕上げを必要としないため(RA3.2~6.4程度でよい)経済的です。
フランジに固着しにくいので清掃しやすく、ガスケットの交換も容易です。

特性耐熱、耐圧、低温特性、固着防止種別うず巻き形ガスケット材質(内輪・外輪)炭素鋼、(フープ材)SUS304種類クリーンタイト呼び径100A寸法D1(Φmm)(内輪内径)115寸法D3(Φmm)(ガスケット本体外径)152寸法D4(Φmm)(外輪外径)165呼び圧力20K内径D2(Φmm)(ガスケット本体)127
注意
※15~65Aは10Kと20Kは兼用となります。
(実際の刻印が10K、20K等とある場合でも、兼用可能です。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: 蒸気配管フランジパッキン交換
松岡コンクリート工業株式会社

内外輪が鉄製なので締め込み過ぎや片締めによる漏れの心配もないので使い易いパッキンです。
耐熱温度が高くガスケットが伸縮してフランジ面に密着するので熱収縮する蒸気配管フランジに使用しても漏れません。

対象商品 : 46818913
2021-10-14
用途: 乾燥機 蒸気配管フレキシブルホース接続部
テクノクリーン株式会社サービス業

弊社はクリーンルームで着用するクリーンウェアを洗濯する特殊クリーニングを行っています。 クリーニング品の乾燥機に蒸気を熱源とするタイプを使用しています。
従来はボルト穴が4か所開いたタイプを使用していましたが、締め付けトルクの調整が難しいと思いましたが、渦巻き型ガスケットを始めて使用したところ
ネジ締めが簡単にできました。

対象商品 : 46818922
2019-12-23
用途: メンテナンス品
建設業・工事業

取引先で、メタルガスケットの方が良いということで、使用しています。
蒸気配管に使用していますが、漏れや破損が起きたこともなく、次回の分解時も剥がれが良いので、時間短縮にもなります。

対象商品 : 46818974
2013-10-16
用途: 圧力容器配管

全く問題なし。JIS63K用など、もっと高圧用の物もラインナップに入れてほしい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする