平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の ショルダーバッグ
ANDY HAWARD 薄幅タブレット対応ショルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46819186
品番
16421-10
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
色
キャメル
サイズ
B5
仕様
正面:ファスナーポケット2ヶ、背面:ファスナーポケット、本体内部:アテポケット、着脱式ショルダーベルト
材質
PVC
質量(g)
約290
寸法(横×高さ+マチ)(mm)
23×29×2