アサヒシューズ
アサヒシューズの 作業用スニーカー/シューズ
アサヒトップドライ3492 BK-PB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
46823386
品番
AF34929-230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,600
販売価格(税別)
¥
16,000
バスケットに入れる
ベーシックで飽きのこないデザインが魅力の、内側ファスナー付きショートブーツ。
「ゴアテックスファブリクス」を採用しており、雨や雪の日でも靴の中を濡らすことなく、ドライで快適な環境を提供します。
形状
ハイカット
サイズ(cm)
23
色
ブラック
甲被タイプ
スリッポンタイプ
材質
マテリアル:ポリエステル・人工皮革(起毛)/GORE-TEXファブリクスソール:PUダイレクト/セラミックラバー
足幅
3E