アサヒトップドライ3729HA BK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 46823447 品番 AF37291-HA230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,600
販売価格(税別)
16,000

ゴアテックスファブリクス採用のショートブーツ。
内側ファスナー付きで、脱ぎ履きがカンタンです。
アウトソールには、磨き込まれた床や凍結した路面でも滑りにくいセラミックソールを採用。
秋冬にはもちろん、初春や初秋にも履きやすいデザインです。

形状ハイカット サイズ(cm)23 ブラック 甲被タイプスリッポンタイプ 材質マテリアル:ポリエステル/ゴアテックスファブリクスソール:PUダイレクト/セラミックラバー 足幅3E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする