アサヒトップドライ3729HA BK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)23.5 注文コード46823456 品番AF37291-HA235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ6種類から選べます 他の種類を見る

ゴアテックスファブリクス採用のショートブーツ。
内側ファスナー付きで、脱ぎ履きがカンタンです。
アウトソールには、磨き込まれた床や凍結した路面でも滑りにくいセラミックソールを採用。
秋冬にはもちろん、初春や初秋にも履きやすいデザインです。

形状ハイカット サイズ(cm)23.5 ブラック 甲被タイプスリッポンタイプ 材質マテリアル:ポリエステル/ゴアテックスファブリクスソール:PUダイレクト/セラミックラバー 足幅3E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする