アサヒトップドライ3894 BK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード46824384 品番AF38941-225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

脱ぎ履きがしやすい、内側ファスナー付きのロングブーツ。
ゴアテックスファブリクスを採用しているので、足をドライな状態に保ち、天候を気にせず快適に外出できます。
ソールには、凍結した路面で滑りにくいセラミックソールを採用。
足首がシェイプされたシルエットでラインが美しいロングブーツです。

形状ハイカット サイズ(cm)22.5 ブラック 甲被タイプスリッポンタイプ 材質マテリアル:ポリエステル・人工皮革(起毛)/GORE-TEXファブリクスソール:PUダイレクト/セラミックラバー 足幅3E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする