アサヒトップドライ3907 BK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 46824515 品番 AF39071-220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,600
販売価格(税別)
16,000

ぽてっとしたフォルムが可愛い、ゴアテックスファブリクス採用の女性向けブーツ。
雨でも靴の中を濡らすことなく、ドライで快適な環境を提供します。
折り曲げても履ける2WAY仕様で、コーディネートの幅が広がります。

形状ハイカット サイズ(cm)22 ブラック 甲被タイプスリッポンタイプ 材質マテリアル:ポリエステル/ゴアテックスファブリクスソール:PUダイレクト/セラミックラバー 足幅3E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする