アサヒトップドライ3907 BK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)23.5 注文コード46824549 品番AF39071-235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ7種類から選べます 他の種類を見る

ぽてっとしたフォルムが可愛い、ゴアテックスファブリクス採用の女性向けブーツ。
雨でも靴の中を濡らすことなく、ドライで快適な環境を提供します。
折り曲げても履ける2WAY仕様で、コーディネートの幅が広がります。

形状ハイカット サイズ(cm)23.5 ブラック 甲被タイプスリッポンタイプ 材質マテリアル:ポリエステル/ゴアテックスファブリクスソール:PUダイレクト/セラミックラバー 足幅3E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする