アサヒトップドライ3929 BK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)23 注文コード46826439 品番AF39291-230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ7種類から選べます 他の種類を見る

シンプルでどんなスタイルにもあう万能ブーツ!
さりげなく丈に前後差を付けることで、よりすっきり見えるデザインです。
内側にファスナーが付いており、日々の脱ぎ履きが簡単。
季節を問わずお履き頂けるポリエステルタイプです。
防水・透湿性の高い機能素材「ゴアテックスファブリクス」を採用。
悪天候でも快適な歩行を実現します。

サイズ(cm)23 材質マテリアル:ポリエステルソール:PUダイレクト/セラミックラバー 形状ハイカット ブラック 足幅3E 甲被タイプスリッポンタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする