アサヒトップドライ3938 BK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 46826764 品番 AF39381-220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,500
販売価格(税別)
15,000

【こだわりの多機能】
全天候対応、滑りにくく、疲れにくい!
ストレッチ素材を採用した、ソフトな履き心地のパンプス。
甲を覆う部分が広く、ウェッジソールになっており安定感抜群です。
ビジネスやデイリー、入学式など様々なシーンでお履きいただけます。
スクエアトゥーのデザインが、程よくカジュアルさをプラス。
様々なコーディネートに馴染む、万能パンプスです。

足幅3E 形状ローカット サイズ(cm)22 ブラック 甲被タイプスリッポンタイプ 材質マテリアル:ポリエステル/人工皮革(エアリー)/ゴアテックスファブリクスソール:PUダイレクト/セラミックラバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする