アサヒトップドライ3938 BK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)23 注文コード46826789 品番AF39381-230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ7種類から選べます 他の種類を見る

【こだわりの多機能】
全天候対応、滑りにくく、疲れにくい!
ストレッチ素材を採用した、ソフトな履き心地のパンプス。
甲を覆う部分が広く、ウェッジソールになっており安定感抜群です。
ビジネスやデイリー、入学式など様々なシーンでお履きいただけます。
スクエアトゥーのデザインが、程よくカジュアルさをプラス。
様々なコーディネートに馴染む、万能パンプスです。

足幅3E 形状ローカット サイズ(cm)23 ブラック 甲被タイプスリッポンタイプ 材質マテリアル:ポリエステル/人工皮革(エアリー)/ゴアテックスファブリクスソール:PUダイレクト/セラミックラバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする