アサヒトップドライ3939 BK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 46827114 品番 AF39391-220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,600
販売価格(税別)
16,000

防水・透湿性の高い機能素材「ゴアテックスファブリクス」を採用。
ゴアテックスフットウエアの機能性は、優れた防水性と透湿性を兼ね備えたゴアテックスファブリクス(ゴアテックスメンブレンに高機能の生地をラミネートしたもの)によりをドライな状態に保ちます。

サイズ(cm)22 材質マテリアル:ポリエステルソール:PUダイレクト/ミラクルウェーブ 形状ハイカット ブラック 足幅3E 丈(cm)約8 甲被タイプスリッポンタイプ ヒール(cm)約4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする