アサヒトップドライ3961 WH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 46827534 品番 AF39610-220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,600
販売価格(税別)
16,000

伸縮性ある靴紐で、そのまま脱ぎ履きができる女性向けシューズ。
すっきりとしたシルエットで、パンツスタイルからワンピースまで、様々な装いが楽しめます。
また、「ゴアテックスファブリクス」採用なので、雨や雪の日でも靴の中を濡らすことなく、ドライで快適な環境を提供します。

形状ローカット サイズ(cm)22 ホワイト 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー 材質マテリアル:人工皮革(起毛)または合成繊維(起毛)・ポリエステル/ゴアテックスファブリクスソール:PUダイレクト/セラミックラバー 足幅3E ヒール(cm)約3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする