※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーエアーチャック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46828765 品番LXJZ-10G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

オートバイ、乗用車、トラックに使用出来ます。

弁の種類クローズタイプ タイプクローズ 継手ホースジョイント(8mmタケノコ) 全長(mm)255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46828756
2019-05-23
用途:
二輪四輪両用のチャックとして使用

オープンタイプのものをゲージボタルに装着して使用。ネックの絶妙な曲がりのおかげで、ストレート、L型両方のバルブに対応しています。大型ローターの二輪車でも使用できます。しかし、バルブに押しつけたときの密閉度が悪く、エアが盛大に漏れてしまいます。残念ながらゲージに装着するには向いていないようです。しかし、オープンタイプなのでコンプレッサーに直付けすることもできません。もったいないけど、購入して1日でお蔵入りとなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする