FUJI STAR(三共理化学)
オートネットロール(100×10m)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
注文コード
46829605
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
高耐久性・多孔式のため抜群の吸塵力・研磨かすの目詰まりが少ないです。
粒度
120
種別
マジック式
幅(mm)
100
砥材
アルミナ
長さ(m)
10
基材
ナイロン
寸法(mm×m)
100×10